Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-ph-Stromschiene 314420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-ph-Stromschiene 314420
3-ph-Stromschiene 314420
Artikel-Nr.:
     3517I-38469917
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     314420
EAN/GTIN:
     7021983144201
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

3-ph-Stromschiene 314420

SHOPLINE 3-Phasen-Strom-Schiene 2m schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
220..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3600 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 47,27*
€ 63,12*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,57*
€ 65,66*
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 67,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,76*
€ 68,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,42*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.