Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteil ÖS ZCKJ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 1Ö+1S, Sprungf., Pg 13
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 1Ö+1S, Sprungf., Pg 13
ZCKJ-Pos.sch.geh., Monoblockgehäuse, 1Ö+1S, Sprungf., Pg 13
Artikel-Nr.:
     3517I-38563508
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     ZCKJ1
EAN/GTIN:
     3389110646108
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Unterteil ÖS ZCKJ1

Hilfsschaltergehäuse für Positionsschalter XCK J. Monoblockgehäuse mit Drehantrieb ZCKE05. Anschluss Pg13, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Monoblockgehäuse, metallgekapselt, B/T/H 40 x 44 x 81,5 mm (ohne Betätiger).
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
81,5 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,71*
€ 27,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,76*
€ 27,98*
€ 5,95*
ab € 21,25*
€ 28,61*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,05*
€ 28,88*
4 Tage
18
€ 6,95*
ab € 21,36*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.