| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38568792 Herst.-Nr.: C40F4TM320D1 EAN/GTIN: 3606482003606 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX320 DC PV C40F4TM320D1 ComPacT NSX 320F DC PV ist ein 4-poliger Leistungsschalter zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen. Es ist eine optimale Wahl für Fotovoltaikanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 36 kA bei 1000 VDC bei 4-poliger Serie. Der Bemessungsstrom beträgt 320 A und die Betriebsspannung beträgt 1000 VDC. Die Abmessungen sind 255 mm x 285 mm x 110 mm. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 320 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 224..320 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1600..3200 A | Verlustleistung: | 88,08 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.364,71* | € 1.499,52* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.375,47* | € 1.501,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.555,74* | € 1.692,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.583,35* | € 1.728,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.587,08* | € 1.761,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|