Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 1S+1Ö XCKP2101G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter 1S+1Ö XCKP2101G11
Positionsschalter 1S+1Ö XCKP2101G11
Artikel-Nr.:
     3517I-38569585
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKP2101G11
EAN/GTIN:
     3389110316773
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Positionsschalter 1S+1Ö XCKP2101G11

XCKP Positionsschalter Drehkopf ohne Hebelbetätigung, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, Pg11 Anschluss.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,62*
€ 21,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,77*
€ 21,06*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,78*
€ 21,53*
€ 5,95*
ab € 15,12*
€ 21,59*
€ 3,90*
ab € 16,63*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.