Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 3000K, Bogen 9.775.9008.05-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-38704087
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.775.9008.05-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastleuchte 3000K, Bogen 9.775.9008.05-2

Mastaufsatzleuchte NORA V LLM DA LED, 1 LLM-DA 16.0 W / 1800 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite: pulverbeschichtet. Ausleger: inkl. dekorativem 1-armigem Rundbogenausleger: aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert. Anschluss: komplett verdrahtet: inkl.
Weitere Informationen:
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 860,13*
€ 979,55*
Frei Haus
ab € 874,75*
€ 989,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,55*
€ 1.165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,82*
€ 1.161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,56*
€ 1.119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,37*
€ 1.083,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,13*
€ 1.023,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.