Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2D2AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2D2AC
LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2D2AC
Artikel-Nr.:
     3517I-38704186
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7682D2D2AC
EAN/GTIN:
     4058352270097
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 4000K, Wandbef. 5XA7682D2D2AC

Fluter 4000K Plus/DALI IP66 Floodlight FL 20 midi
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 893,96*
€ 1.004,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 913,39*
€ 1.026,01*
Frei Haus
ab € 922,13*
€ 1.035,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 955,81*
€ 1.068,85*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.016,36*
€ 1.132,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,01*
€ 1.220,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,65*
€ 1.211,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,25*
€ 1.167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,17*
€ 1.134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,39*
€ 1.086,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.