| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38713762 Herst.-Nr.: 10260135 EAN/GTIN: 4007235601350 |
| |
|
| | |
| Acrylglas G 135 10260135 Acryl satiniert. G-135 178,5mm Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Höhe/Tiefe: | 178,5 mm | Durchmesser: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,43* | € 50,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,53* | € 51,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,59* | € 52,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,73* | € 65,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|