Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule anthrazit 624411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosensäule anthrazit 624411
Steckdosensäule anthrazit 624411
Artikel-Nr.:
     3517I-38713898
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     624411
EAN/GTIN:
     4007235244113
Suchbegriffe:
Energiesäule
Steckdosensäule
steckdosensäule

Steckdosensäule anthrazit 624411

Steckdosensäule abschließbar Typ Nr. 4411\nFarbe: anthrazit/silber, CEE 16 A Bestückung, Alu bzw. Aluminiumguss, mit Netzanschlussklemmen 3 x 2,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Breite:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 365,26*
€ 429,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 363,01*
€ 430,15*
Frei Haus
ab € 368,03*
€ 433,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,49*
€ 442,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,81*
€ 459,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,56*
€ 511,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,76*
€ 510,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,19*
€ 467,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 57,70*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.