| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38716921 Herst.-Nr.: L67100602 EAN/GTIN: 4037293024310 |
| |
|
| | |
| LED-Bodenleuchte IP67 3000K 12V L67100602 Sowohl der Leuchtenkörper, als auch der Leuchtenkopf sind aus V4A Edelstahl gefertigt. Aufgrund der gegebenen Leistung eignet sich die Leuchte z. B. perfekt für Orientierungsbeleuchtungen, Terrassenbeleuchtung und vieles mehr. Durch die extrem flache Bauweise und der damit verbundenen geringen Einbautiefe, sowie der MM-Kennzeichnung ist die Leuchte perfekt für den Einsatz z. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 12 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 34,78* | € 46,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,59* | € 47,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,39* | € 47,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 36,01* | € 47,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,76* | € 47,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|