Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 497540110124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 114W, 4000K, 75°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 114W, 4000K, 75°x150°
LED-Straßenleuchte RoadLUX PRO 114W, 4000K, 75°x150°
Artikel-Nr.:
     3517I-38717371
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     497540110124
EAN/GTIN:
     4260374016656
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Straßenleuchte 497540110124

Kompakte LED-Mastaufsatz-/Mastansatzleuchte für Straßen-, Parkplatz- und Wegebeleuchtung. Aufbau aus Aluminium für ein optimales Wärmemanagement. Breite, gleichmäßige Ausleuchtung dank innovativer Linsentechnik. Einfache Installation. 90°- und 180°-Montage möglich, Einstellungsmöglichkeit um +/-15°. Lange Lebensdauer, hohe Effizienz, geringer Wartungsaufwand.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 410,19*
€ 482,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 411,28*
€ 483,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 413,04*
€ 483,12*
Frei Haus
ab € 412,86*
€ 486,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,12*
€ 570,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,20*
€ 546,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
497540140127
ab € 398,62*
Ähnlich
Lichtline
497540490117
ab € 307,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.