Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4E1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4E1A
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4E1A
Artikel-Nr.:
     3517I-38722565
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7772C4E1A
EAN/GTIN:
     4058352655535
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4E1A

Floodlight FL 21 miniFluter,LED,12.280lm740,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 630,35*
€ 725,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 643,39*
€ 740,40*
Frei Haus
ab € 654,21*
€ 747,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,87*
€ 815,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,40*
€ 881,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,53*
€ 872,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,30*
€ 842,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,66*
€ 817,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,39*
€ 765,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.