| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38727234 Herst.-Nr.: 080990 EAN/GTIN: 4007841080990 |
| |
|
| | |
| AP-Adapter XLED PRO ONE 080990 Die Aufputz-Adapter für unsere XLED PRO One Serie ermöglichen eine flexible Installation auch dann, wenn die Anschlussleitung nicht exakt am optimalen Montageort des Strahlers aus der Wand kommt. Unkompliziert können die Strahler mit Hilfe der Aufputz-Adapter auch an einer perfekten Position installiert werden, wenn die Kabel Aufputz verlaufen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Adapter | Transparent: | nein | Farbe: | anthrazit | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 132 mm | Höhe: | 67 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,89* | € 15,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,97* | € 15,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,27* | € 16,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,30* | € 16,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,79* | € 18,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|