| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38731960 Herst.-Nr.: 81129690 EAN/GTIN: 4255752509400 |
| |
|
| | |
| Abdeckring silber 81129690 Abdeckungsring zu 10029, struktursilber, rund. Material: Recyceltes Polycarbonat, . Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 350 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,05* | € 6,18* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 6,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,59* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|