Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rohrausleger D60mm x 100mm, DB702 4871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Rohrausleger D60mm x 100mm, DB702 4871
Artikel-Nr.:
     3517I-38732860
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     487000506
EAN/GTIN:
     4041254397368
Suchbegriffe:
Straßenbeleuchtung Rohrausleger

Alu-Rohrausleger D60mm x 100mm, DB702 4871

Zubehör: Montagezubehör Rohrausleger ø60mm Wandmontage L=100mm Gehäuse Aluminium Lackiert DB 702 EAN/GTIN:4041254397368
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 mm
Breite:
156 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,60*
€ 81,33*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 62,69*
€ 81,45*
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 83,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,99*
€ 85,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.