Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08FE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08FE
LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08FE
Artikel-Nr.:
     3517I-38737289
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA248D21F08FE
EAN/GTIN:
     4058352802717
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08FE

DL 50 iQ miniMastleuchte,LED,2.580lm722,EVG iQ, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Ansatz,Aufsatz
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 698,96*
€ 797,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 823,84*
€ 934,91*
Frei Haus
ab € 828,34*
€ 944,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,91*
€ 1.112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,04*
€ 1.109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,94*
€ 1.072,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,56*
€ 1.037,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,84*
€ 980,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.