Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Poller mit Wallbox 830, 1x22kW, anthr. 613101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Poller mit Wallbox 830, 1x22kW, anthr. 613101
LED-Poller mit Wallbox 830, 1x22kW, anthr. 613101
Artikel-Nr.:
     3517I-38737758
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     613101
EAN/GTIN:
     4051859971436
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

LED-Poller mit Wallbox 830, 1x22kW, anthr. 613101

Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Ausstattungsvariante SMART. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten und halböffentlichen Bereich. Standrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Mit LED Leuchtenkopf, Lichtcharakteristik geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Wegen nach DIN EN 13201.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
156 mm
Höhe:
1570 mm
Tiefe:
252 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.320,65*
€ 3.519,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.318,03*
€ 3.520,44*
Frei Haus
ab € 3.345,04*
€ 3.553,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.157,33*
€ 4.362,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.519,51*
€ 4.188,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.483,34*
€ 4.145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.382,04*
€ 4.024,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.335,07*
€ 3.968,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.320,65*
€ 3.951,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.