| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38753533 Herst.-Nr.: 06525012 EAN/GTIN: 4037293393287 |
| |
|
| | |
| NV-Anschlussleitung 2pol. für 12/24V 065 25 01-2 Dank der 2,5m langen Anschlussleitung, für Unicolor-Anwendungen, können auch Leuchten, die nicht für das IP65-Stecksystem vorbereitet sind, über dieses angeschlossen werden, sowohl 12V, als auch 24V betriebene Leuchten. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker | Bemessungsspannung: | 12 V | Anschlussart: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,80* | € 5,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,06* | € 6,09* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,07* | € 6,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 4,76* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|