Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelaufsatz 2-fach 610/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelaufsatz 2-fach 610/2
Doppelaufsatz 2-fach 610/2
Artikel-Nr.:
     3517I-38757026
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     610990002
EAN/GTIN:
     4041254154657
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Doppelaufsatz 2-fach 610/2

Zubehör: Montagezubehör Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm m. Tragestutzen ø60mm Gehäuse Stahl Verzinkt EAN/GTIN:4041254154657
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Breite:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 150,55*
€ 186,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 193,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,35*
€ 194,56*
Frei Haus
ab € 163,30*
€ 201,01*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 209,54*
€ 257,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.