| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38757279 Herst.-Nr.: 512986-000 EAN/GTIN: 4015899942603 |
| |
|
| | |
| Übergangs/Sicherungskasten EKM 2020/94260 Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2020 nach DIN / VDE 0660 T. 505 und DIN 43628 für Mast-Innen-Ø ab 84 mm, Türgröße ab 70 x 240 mm. 2 Stück Sicherungssockel D01/E14. 2 Stück Schraubkappen E14. Schienenverbindung ( Messing vernickelt) für alle Netzformen L1,L2,L3, N, PE (N). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kabelübergangskasten | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Gewicht: | 0,478 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,88* | € 24,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 17,91* | € 24,84* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 22,01* | € 25,67* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,31* | € 29,15* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 22,76* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|