Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangs/Sicherungskasten EKM-2042SKF-2D1-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangs/Sicherungskasten EKM-2042SKF-2D1-6
Artikel-Nr.:
     3517I-38757288
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     A96972-000
EAN/GTIN:
     4015899939504
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse

Übergangs/Sicherungskasten EKM-2042SKF-2D1-6

Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2042 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF für Einbau in Lichtmasten und Anbau im Freien außerhalb des Handbereichs für Mast-Innen- Ø > 70 mm, für Masttüröffnungen > 66 x 240 mm. 2 Stück D01 Sicherungssockel bis 16 A. 2 Stück Sicherungseinsätze 6 A / E 14.5 Schiebeklemmen für bis zu 3 x 10 mm².
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Rohrdurchmesser:
70 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
0,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,36*
€ 92,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,45*
€ 92,41*
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 95,15*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,96*
€ 96,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.