| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38757331 Herst.-Nr.: 626202 EAN/GTIN: 4007235262025 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte si-an A60 75W E27 626202 Albert-Wand- und Deckenleuchte 626202\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75 W, Fassung E27.Farbe: silber-anthrazit Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 300 x 270 x 95 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 134,69* | € 164,48* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 165,75* | € 165,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,89* | € 176,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 149,18* | € 180,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,86* | € 183,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|