| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38759557 Herst.-Nr.: 300275 EAN/GTIN: 8018367040005 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte EKO 19/GRILL E27 sw Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Ring aus Technopolymer. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. Schutzklasse II. Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen. Dekorring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Diebstahlsichere Schrauben als Zubehör lieferbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,04* | € 26,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,13* | € 26,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,45* | € 27,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,16* | € 27,91* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,04* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|