| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38762029 Herst.-Nr.: 9.900.0000.10 EAN/GTIN: 0722699701050 |
|
|
| | |
| Sockelstutzen SL170 D=76mm 9.900.0000.10 Sockelstutzen SL 170. aus Stahl, feuerverzinkt. mit 3 Bohrungen auf Ø 150mm, inkl. M10 Senkkopfschrauben. Farbe: DB 703. Montage: zum Aufschrauben mittels Adapter AD 76 für Sockelstutzen. Zubehör: Adapter AD 76 - separat zu bestellen. H: 212 mm. Durchmesser: 160 mm. Mastzopf: 76 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 55,69* | € 72,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,37* | € 74,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|