Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß Faciella08 Stahl vzk Faciella 08 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß Faciella08 Stahl vzk Faciella 08 ES
Erdspieß Faciella08 Stahl vzk Faciella 08 ES
Artikel-Nr.:
     3517I-38763650
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6332200
EAN/GTIN:
     4018242308958

Erdspieß Faciella08 Stahl vzk Faciella 08 ES

Faciella 08 Erdspieß. Farbe anthrazit, ähnlich DB 703.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
240 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,99*
€ 38,05*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,85*
€ 40,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,93*
€ 40,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,12*
€ 40,84*
€ 3,90*
ab € 30,95*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.