Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachausleger 1250mm D 60 Z 76 WAL 1.1250.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfachausleger 1250mm D 60 Z 76 WAL 1.1250.76
Einfachausleger 1250mm D 60 Z 76 WAL 1.1250.76
Artikel-Nr.:
     3517I-38767999
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     W76KC125S4
EAN/GTIN:
     15605496999429
Suchbegriffe:
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast einfachausleger

Einfachausleger 1250mm D 60 Z 76 WAL 1.1250.76

Winkelausleger aus zylindrischem Rohr 60 mm, Neigung 15°, Stahl feuerverzinkt, Abmessungen 1250 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,33*
€ 293,44*
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 296,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.