Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6658651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-RB6L/1800-740 6658651 2G1S ETDD LED-Außenleuchte 21W IP66
TRILUX Publisca P2-RB6L/1800-740 6658651 2G1S ETDD LED-Außenleuchte 21W IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-38783837
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6658651
EAN/GTIN:
     4018242345151
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6658651

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 632,17*
€ 722,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 675,46*
€ 767,64*
Frei Haus
ab € 680,40*
€ 774,75*
€ 5,95*
ab € 740,65*
€ 837,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 774,74*
€ 871,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,64*
€ 913,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,00*
€ 905,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,75*
€ 877,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,00*
€ 852,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,46*
€ 803,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6657651
ab € 633,00*
Ähnlich
TRILUX
6658451
ab € 634,44*
Ähnlich
TRILUX
6659451
ab € 656,58*
Ähnlich
TRILUX
6660251
ab € 783,52*
Ähnlich
TRILUX
6660451
ab € 786,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.