Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6653251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-AB2L/3500-730 6653251 4G1S ETDD LED-Außenleuchte 43W IP66
TRILUX Publisca P2-AB2L/3500-730 6653251 4G1S ETDD LED-Außenleuchte 43W IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-38783873
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6653251
EAN/GTIN:
     4018242344086
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6653251

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 689,02*
€ 772,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 738,47*
€ 823,53*
Frei Haus
ab € 744,60*
€ 831,39*
€ 5,95*
ab € 806,71*
€ 902,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 844,87*
€ 940,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,53*
€ 980,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,42*
€ 977,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,80*
€ 952,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,99*
€ 924,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,47*
€ 878,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6652151
ab € 631,83*
Ähnlich
TRILUX
6652251
ab € 632,63*
Ähnlich
TRILUX
6652351
ab € 629,71*
Ähnlich
TRILUX
6653051
ab € 689,35*
Ähnlich
TRILUX
6653151
ab € 689,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.