| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38784269 Herst.-Nr.: 7005300 EAN/GTIN: 4018242388561 |
| |
|
| | |
| Filter Lutera 90 Z #7005300 Filter aus gehärtetem Glas, matt. Länge , Breite , Höhe 2 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | sonstige | Werkstoff: | Glas | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,31* | € 42,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,24* | € 44,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,75* | € 45,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,24* | € 46,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,08* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|