Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfrequenzmelder HF-MD1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfrequenzmelder HF-MD1
Hochfrequenzmelder HF-MD1
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517I-38785395
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     94401
EAN/GTIN:
     4007529944019
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Hochfrequenzmelder HF-MD1

Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten, Temperaturunabhängige Detektion, Detektion durch diverse Materialien möglich, Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
hochfrequent
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
2,5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 36,84*
€ 47,95*
8 Tage
5
€ 6,95*
ab € 38,39*
€ 50,09*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 40,15*
€ 51,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,64*
€ 52,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,17*
€ 56,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B.E.G. Brück Electronic
94417
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.