| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38787889 Herst.-Nr.: 5NY50112XM10 EAN/GTIN: 4039806383044 |
| |
|
| | |
| Ausleger 5NY50112XM10 Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Konisch zulaufend: | nein | Abgesetzte Form: | nein | Mastzopfdurchmesser: | 76 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Fußplatte: | nein | Ausleger: | Doppel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 215,59* | € 258,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,14* | € 264,35* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,10* | € 266,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,78* | € 273,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,06* | € 288,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|