Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9132.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9132.01
Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9132.01
Artikel-Nr.:
     3517I-38799958
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.136.9132.01
EAN/GTIN:
     0722699697117
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmastleuchte
Mastleuchte

Mastauf-/Ansatzleuchte LED 4000K 9.136.9132.01

Mastauf-/ Mastansatzleuchte ALFONS I WUFF LED 1.0, 1 WUFF LED 32.0 W / 4380 lm - 4000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, flach. Anschluss: komplett verdrahtet: mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes: Leuchtenkopf zum Aufklappen. elektr. Treiber.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,90*
€ 388,44*
Frei Haus
ab € 323,78*
€ 392,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,17*
€ 430,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,45*
€ 420,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leipziger Leuchten
9.924.0979.70
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.