| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38799967 Herst.-Nr.: 1190031960 EAN/GTIN: 4022644213543 |
| |
|
| | |
| Masttraverse 1-fach 1190031960 aus Aluminium, für Mastdurchmesser 76-89mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ansatzstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 1 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,71* | € 211,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 175,62* | € 219,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|