Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notlichtmodul 3W NLE-S-LED-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Notlichtmodul 3W NLE-S-LED-E
LED-Notlichtmodul 3W NLE-S-LED-E
Artikel-Nr.:
     3517I-38850021
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208438
EAN/GTIN:
     4029299393972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
ridi notlichtbaustein
notlichtbaustein

LED-Notlichtmodul 3W NLE-S-LED-E

LED-Notlichtmodul 3 Watt, 109lm, mit Wechselrichter und NiMH-Akku für Einzelversorgung mit Selbsttest. Bereitschaftsschaltung, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Statusanzeige mittels zweifarbiger LED, Zulässige Versorgungsspannung 220-240 V, 50-60 Hz. LED-Modul mit Rand Ø27 zum Einbau in Öffnung Ø22mm, Leitungslänge 500mm. Maße: LED-Modul: Ø27 x H24 Wechselrichter: B28 x H21 x L148 Akku: D18 x L152
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
NiMh
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,13*
€ 313,85*
€ 5,95*
ab € 262,22*
€ 314,43*
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 316,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.