Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x180


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x180
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x180
Artikel-Nr.:
     3517I-38850356
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 10x180
EAN/GTIN:
     4001796498800
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x180

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,79*
€ 16,25*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,03*
€ 24,34*
€ 3,90*
ab € 20,46*
€ 27,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.