Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 10x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x80mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M10x80mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-38854117
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 10x80
EAN/GTIN:
     4001796744570
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 10x80

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
80 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,455*
€ 10,495*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,41*
€ 32,64*
€ 3,90*
ab € 27,66*
€ 36,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,42*
€ 33,8198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4882* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.