Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 12x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M12x60mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M12x60mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-38854126
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 12x60
EAN/GTIN:
     4001796744747
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 12x60

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
60 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,33*
€ 20,89*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,65*
€ 47,89*
€ 3,90*
ab € 37,69*
€ 49,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,78*
€ 56,8582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,10*
€ 50,099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.