Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x40
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x40
Artikel-Nr.:
     3517I-38860085
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 10x40
EAN/GTIN:
     4001796268120
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 10x40

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,40*
€ 18,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,97*
€ 28,12*
€ 3,90*
ab € 23,91*
€ 31,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,57*
€ 29,2383
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.