Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x35
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x35
Artikel-Nr.:
     3517I-38860157
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1599/000/01 8x35
EAN/GTIN:
     4001796267956
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze 45H 1599/000/01 8x35

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 17,60*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,73*
€ 24,02*
€ 3,90*
ab € 20,15*
€ 27,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.