Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3,5x40
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3,5x40
Artikel-Nr.:
     3517I-38867104
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/001/02 3,5x40
EAN/GTIN:
     4001796201295
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf I-Stern 1124/001/02 3,5x40

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,61*
€ 14,80*
€ 3,90*
ab € 12,06*
€ 16,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.