Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x180
JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x180
Artikel-Nr.:
     3517I-38869635
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1141/021/01 12x180
EAN/GTIN:
     4044325947486

JD Plus Konstrukt.schraube m.Senkkopf I-Stern 1141/021/01 12x180

JD Plus Konstruktionsschrauben für Holzbau, Senkkopf I-Stern, Teilgewinde, Fräsrippen und Längenprägung galv. verzinkt gelb chromatiert HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,28*
€ 49,29*
Frei Haus
ab € 37,35*
€ 50,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4512* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.