| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38874016 Herst.-Nr.: FT3SU400CGL18 EAN/GTIN: 3660191813017 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte 1-8h, Wand/Decke FT3SU400CGL18 EATON FlexiTech groß, Sicherheitsbeleuchtung Fluchtweg- und Flächenausleuchtung, 400 lm, CGLine+, 1 bis 8H Weitere Informationen: | | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Mit Fernschalteranschluss: | ja | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,30* | € 278,61* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,52* | € 279,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,60* | € 281,18* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,10* | € 283,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 240,41* | € 287,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|