| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38963729 Herst.-Nr.: 1080627 EAN/GTIN: 4047084476761 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFP1000-GDNMC Füllstandsensoren, LFP Inox, LFP1000-GDNMC, Prozessanschluss: G A, Sondenlänge: 1.000 mm, Anwendungstyp/Bauform: Standard, Ausgangssignal: 1 x PNP + 3 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Leitungsanschluss M12 x 1, 8-polig, Prozesstemperatur: 20 °C ... +150 °C, Gehäusedesign: Mit geschlossenem Deckel Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 12..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.289,14* | € 1.392,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,36* | € 1.392,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.302,25* | € 1.404,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|