Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumineszenzsensor LUT9U-11216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38964213
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082039
EAN/GTIN:
     4047084376153
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster
sick lumineszenztaster

Lumineszenzsensor LUT9U-11216

Lumineszenzsensoren, LUT9, LUT9U-11216, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, Ultraviolettes Licht, Tastweite: 20 mm, Empfangsbereich: 570 nm ... 750 nm, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hellschaltend, Lichtfleckgröße: 3 mm x 9 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Lange Seite
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
30,4 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
100 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.416,91*
€ 1.515,53*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.417,04*
€ 1.516,48*
Frei Haus
ab € 1.424,18*
€ 1.530,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.515,53*
€ 1.803,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,06*
€ 1.789,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,49*
€ 1.740,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,42*
€ 1.709,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,91*
€ 1.686,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.