| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38964782 Herst.-Nr.: 6079864 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFV330-DAFEVXMR0125 Füllstandsensoren, LFV300, LFV330-DAFEVXMR0125, Prozessanschluss: Flansch DN 50 PN 40 Form C, DIN 2501 / 316L, Ausgangssignal: Doppelrelais (DPDT), Sondenlänge: 125 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (optional Ra = 0,8 µm), Gehäusematerial: Aluminium, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C, bei ATEX-Geräten siehe Sicherheitshinweis, Zulassungen: DEKRA 16 ATEX 0130 X / ATEX II 1/2G Ex db IIC T6. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.755,13* | € 1.824,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.769,01* | € 1.842,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.881,55* | € 1.961,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|