Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung UE410-EN1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38973205
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1042964
EAN/GTIN:
     4047084295935
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen

Sicherheitssteuerung UE410-EN1

Sicherheitssteuerungen, Flexi Classic, UE410-EN1, Modul: Gateway, Anwendung: Feldbusintegration, Feldbus, industrielles Netzwerk: EtherNet/IP , Anschlussart: 2 x Dose, RJ-45, Anschlussart Meldeausgänge: Steckbare Schraubklemmen, Schutzlack für erhöhte Umweltanforderungen: nein
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
120,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 577,22*
€ 648,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,20*
€ 648,49*
Frei Haus
ab € 586,70*
€ 653,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,03*
€ 771,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,10*
€ 745,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,30*
€ 729,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,93*
€ 715,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,22*
€ 686,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.