Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauflansch Zentralbefestigung 14010833C0MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metz
Metz
Artikel-Nr.:
     3517I-39001634
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     14010833C0MC
EAN/GTIN:
     4250184123729
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
RJ45 Steckverbinder
flanschgehäuse

Einbauflansch Zentralbefestigung 14010833C0MC

Flansch mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, IP67 geschütztes Gehäuse zur Aufnahme der E-DAT Industry Flanscheinsätze, Ausführung für Zentralbefestigung , frontseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert oder E-DAT Industry USB coupler insert
Weitere Informationen:
Breite:
39,6 mm
Höhe:
39,6 mm
Tiefe:
34,7 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
verzinnt
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 8,731*
€ 11,151*
10
€ 5,95*
ab € 8,74*
€ 11,16*
10
Frei Haus
ab € 9,086*
€ 11,606*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,75*
€ 12,45*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,151*
€ 13,26969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,761*
€ 12,80559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,731*
€ 10,38989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 7,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.