Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39001931 Herst.-Nr.: 110674410313070 EAN/GTIN: 4251394629315 |
|
|
| | |
| TERk-F-E08, 230 V AC, 24 110674410313070 Taktgeber mit getrennt einstellbarer Verzögerungs- und Impulszeit. Die Zeitbereiche lassen sich an den frontseitig eingebauten Kodierschalter programmieren.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), taktgebend, einstellbare Zeitbereiche Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | ja | Zeitbereich: | 360..36000 s | Fernbedienung möglich: | nein | Geeignet als Fernbedienung: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,11* | € 42,86* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,48* | € 42,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,30* | € 43,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|