Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralstück ZSt 55 UAE 8/8 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralstück ZSt 55 UAE 8/8 ws
Artikel-Nr.:
     3517I-39001969
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13500043
EAN/GTIN:
     4043921668115
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben

Zentralstück ZSt 55 UAE 8/8 ws

Zentralstück mit 2 Stecköffnungen und Beschriftungsfeld, verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)
- mit Beschriftungsfeld
- Thermoplast-Formmasse
- 55 x 55 mm
Weitere Informationen:
Verwendung:
UAE/IAE
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, zentralplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,461*
€ 3,371*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,39*
10
€ 3,90*
ab € 2,791*
€ 3,801*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,371*
€ 4,01149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,311*
€ 3,94009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,171*
€ 3,77349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,461*
€ 2,92859
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.