Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel IE-C5DD4U#1025940400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel IE-C5DD4U#1025940400
Artikel-Nr.:
     3517I-39003146
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1025940400
EAN/GTIN:
     4099986897861
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Profinet Buskabel
Profinet Kabel

Kabel IE-C5DD4U#1025940400

Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
40 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
freies Leitungsende
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profinet Leitung, profinet buskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.