Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT modul LC-Duplex OM2 1509107B-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OpDAT modul LC-Duplex OM2 1509107B-I
Artikel-Nr.:
     3517I-39003570
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1509107B-I
EAN/GTIN:
     4251122187261
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer

OpDAT modul LC-Duplex OM2 1509107B-I

LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, passend zu modul Applikationen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, eignen sich bestens für die Realisierung von Fiber-to-the-desk-Lösungen, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), beige (MM) oder grün (SM APC)
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
beige
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,201*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,451*
€ 5,29669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,401*
€ 5,23719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,341*
€ 5,16579
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,201*
€ 4,99919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.